Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Standard G7 ANSI 35-2 pas 3/8" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683936
  • Fabricant:8718472062687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
A la recherche de la qualité suprême, TSUBAKI a créé les normes les plus élevées au monde en matière de chaînes à rouleaux. Les chaînes TSUBAKI G7 ASA placent la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent de très bons résultats !La G7 ASA de TSUBAKI apporte les avantages suivants:- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS80 - RS140 disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.
Ajouter à la liste

68,13 €/ Mètrehors TVA

82,44 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
G7 Standard
Type
ANSI 35-2
Série
G7 Standard
Type
ANSI 35-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/8" in
ANSI
35-2
ISO référence
06C-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
4.78 mm
Diamètre de rouleau
5.08 mm
Hauteur de plaque
9 mm
Diamètre de broches
3.59 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.25 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.25 mm
Pas transversale
10.1 mm
Charge de rupture
17400 N
Poids
0.69 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Chaînes à rouleaux standard