22,31 €/ Mètrehors TVA
27,00 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 25-1 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 25-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1/4 in |
ANSI | 25-1 |
ISO référence | 04C-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 3.18 mm |
Diamètre de rouleau | 3.3 mm |
Hauteur de plaque | 5.84 mm |
Diamètre de broches | 2.31 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 5.84 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 0.74 mm |
Charge de rupture | 3600 N |
Poids | 0.14 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |