2 299,88 €/ Mètrehors TVA
2 782,85 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 240-2 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 240-2 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 3" in |
ANSI | 240-2 |
ISO référence | 48A-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 47.63 mm |
Diamètre de rouleau | 47.63 mm |
Hauteur de plaque | 72.4 mm |
Diamètre de broches | 23.81 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 9.5 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 9.5 mm |
Pas transversale | 87.8 mm |
Charge de rupture | 1100800 N |
Poids | 48.1 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |