1 321,13 €/ Mètrehors TVA
1 598,57 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 200-2 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 200-2 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 2.1/2" in |
ANSI | 200-2 |
ISO référence | 40A-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 38.1 mm |
Diamètre de rouleau | 39.68 mm |
Hauteur de plaque | 60.3 mm |
Diamètre de broches | 19.85 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 8 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 8 mm |
Pas transversale | 71.6 mm |
Charge de rupture | 763400 N |
Poids | 32.63 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |