1 635,82 €/ Mètrehors TVA
1 979,34 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 180-3 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 180-3 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 2.1/4" in |
ANSI | 180-3 |
ISO référence | 36A-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 35.72 mm |
Diamètre de rouleau | 35.71 mm |
Hauteur de plaque | 54.2 mm |
Diamètre de broches | 17.46 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 7.15 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 7.15 mm |
Pas transversale | 65.8 mm |
Charge de rupture | 1010000 N |
Poids | 38.22 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |