1 118,96 €/ Mètrehors TVA
1 353,94 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 160-3 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 160-3 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 2" in |
ANSI | 160-3 |
ISO référence | 32A-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 31.75 mm |
Diamètre de rouleau | 28.58 mm |
Hauteur de plaque | 48.2 mm |
Diamètre de broches | 14.29 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 6.4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 6.4 mm |
Pas transversale | 58.5 mm |
Charge de rupture | 765000 N |
Poids | 30.02 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |