Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Standard G7 ANSI 140-2 pas 1.3/4" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:24211438
  • Fabricant:8718472004373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
A la recherche de la qualité suprême, TSUBAKI a créé les normes les plus élevées au monde en matière de chaînes à rouleaux. Les chaînes TSUBAKI G7 ASA placent la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent de très bons résultats !La G7 ASA de TSUBAKI apporte les avantages suivants:- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS80 - RS140 disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.
Ajouter à la liste

619,89 €/ Mètrehors TVA

750,07 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
G7 Standard
Type
ANSI 140-2
Série
G7 Standard
Type
ANSI 140-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1.3/4" in
ANSI
140-2
ISO référence
28A-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
25.4 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
42.2 mm
Diamètre de broches
12.71 mm
Epaisseur intérieure du plaque
5.6 mm
Epaisseur extérieure du plaque
5.6 mm
Pas transversale
48.9 mm
Charge de rupture
371800 N
Poids
14.83 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Chaînes à rouleaux standard