Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Standard G7 ANSI 100-3 pas 1.1/4" triplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683949
  • Fabricant:8718472003529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
A la recherche de la qualité suprême, TSUBAKI a créé les normes les plus élevées au monde en matière de chaînes à rouleaux. Les chaînes TSUBAKI G7 ASA placent la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent de très bons résultats !La G7 ASA de TSUBAKI apporte les avantages suivants:- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS80 - RS140 disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.
Ajouter à la liste

473,33 €/ Mètrehors TVA

572,73 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
G7 Standard
Type
ANSI 100-3
Série
G7 Standard
Type
ANSI 100-3
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1.1/4" in
ANSI
100-3
ISO référence
20A-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
19.05 mm
Diamètre de rouleau
19.05 mm
Hauteur de plaque
30.1 mm
Diamètre de broches
9.54 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
4 mm
Pas transversale
35.8 mm
Charge de rupture
321000 N
Poids
11.77 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Chaînes à rouleaux standard