315,82 €/ Mètrehors TVA
382,14 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 100-2 |
Série | G7 Standard |
Type | ANSI 100-2 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1.1/4" in |
ANSI | 100-2 |
ISO référence | 20A-2 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 19.05 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 30.1 mm |
Diamètre de broches | 9.54 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4 mm |
Pas transversale | 35.8 mm |
Charge de rupture | 190800 N |
Poids | 7.85 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Chaînes à rouleaux standard |