Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux PC-serie ANSI 60-1 pas 3/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683964
  • Fabricant:8718472014495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne PC Tsubaki offre une alternative plus propreet avec une durée de vie plus longue que les chaînesinox pour les applications où la corrosion et le manquede lubrifi cation présente un problème. Cette chaîne de combinaison avec plastique technique (PC) est constituée de plaques de maillons extérieurs et d’axes en inox pour la résistance et de maillons intérieurs en plastique technique pour réduire le poids et améliorer la durée de vie, sans aucune lubrifi cation. Beaucoup plus légère que les chaînes inox, un autre avantage est le faible bruit de fonctionnement.
Ajouter à la liste

150,00 €/ Mètrehors TVA

181,50 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
PC
Type
ANSI 60-1
Série
PC
Type
ANSI 60-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/4" in
ANSI
60-1
ISO référence
12A-1
Matériau
Acier/matière synthétique
Largeur intérieure
12.7 mm
Diamètre de rouleau
11.91 mm
Hauteur de plaque
18.1 mm
Diamètre de broches
5.96 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.4 mm
Poids
0.82 kg/m
Modèle
Simplex