82,50 €/ Mètrehors TVA
99,83 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | PC |
Type | ANSI 35-1 |
Série | PC |
Type | ANSI 35-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 3/8" in |
ANSI | 35-1 |
ISO référence | 06C-1 |
Matériau | Acier/matière synthétique |
Largeur intérieure | 4.78 mm |
Diamètre de rouleau | 5.08 mm |
Hauteur de plaque | 9 mm |
Diamètre de broches | 3.59 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 2.2 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 2.2 mm |
Poids | 0.22 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | PC |