61,33 €/ Mètrehors TVA
74,21 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Nickel Plated |
Type | BS 12B-1 |
Série | Nickel Plated |
Type | BS 12B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/4" in |
ISO référence | 12B-1 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 11.68 mm |
Diamètre de rouleau | 12.07 mm |
Hauteur de plaque | 16.1 mm |
Diamètre de broches | 5.72 mm |
Longueur d'axe | 24.4 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.8 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.8 mm |
Charge de rupture | 28900 N |
Poids | 1.25 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Nickel Plated |