109,54 €/ Mètrehors TVA
132,54 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Nickel Plated |
Type | BS 10B-2 |
Série | Nickel Plated |
Type | BS 10B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 5/8" in |
ISO référence | 10B-2 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 9.65 mm |
Diamètre de rouleau | 10.16 mm |
Hauteur de plaque | 14.7 mm |
Diamètre de broches | 5.08 mm |
Longueur d'axe | 39.4 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.5 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.5 mm |
Pas transversale | 16.59 mm |
Poids | 1.85 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Nickel Plated |