Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Nickel Plated ISO 08B-3 pas 1/2" triplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12683919
  • Fabricant:8718472018035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP BS est une chaîne TSUBAKI BS qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne BS correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à + 60°C.
Ajouter à la liste

154,55 €/ Mètrehors TVA

187,01 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Nickel Plated
Type
BS 08B-3
Série
Nickel Plated
Type
BS 08B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1/2" in
ISO référence
08B-3
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
7.75 mm
Diamètre de rouleau
8.51 mm
Hauteur de plaque
11.8 mm
Diamètre de broches
4.45 mm
Longueur d'axe
48.4 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.6 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.6 mm
Pas transversale
13.92 mm
Charge de rupture
44500 N
Poids
2 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Nickel Plated