Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Nickel Plated ISO 06B-3 pas 3/8" triplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12683918
  • Fabricant:8718472017670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP BS est une chaîne TSUBAKI BS qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne BS correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à + 60°C.
Ajouter à la liste

124,85 €/ Mètrehors TVA

151,07 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Nickel Plated
Type
BS 06B-3
Série
Nickel Plated
Type
BS 06B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/8" in
ISO référence
06B-3
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
5.72 mm
Diamètre de rouleau
6.35 mm
Hauteur de plaque
8.2 mm
Diamètre de broches
3.27 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.3 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.3 mm
Pas transversale
10.24 mm
Charge de rupture
24900 N
Poids
1.11 kg/m
Modèle
Triplex
Série
Nickel Plated