Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Nickel Plated ANSI 80-2 pas 1" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12620736
  • Fabricant:8718472007435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP ASA est une chaîne TSUBAKI ASA qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne ASA G7 correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à +60°C.
Ajouter à la liste

941,05 €/ Unitéhors TVA

1 138,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Nickel Plated
Type
ANSI 80-2
Série
Nickel Plated
Type
ANSI 80-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1" in
ANSI
80-2
ISO référence
16A-2
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
15.88 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
24.1 mm
Diamètre de broches
15.88 mm
Longueur d'axe
67.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3.2 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.2 mm
Pas transversale
29.3 mm
Charge de rupture
143000 N
Poids
5.27 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Nickel Plated