540,10 €/ Unitéhors TVA
653,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Nickel Plated |
Type | ANSI 60-2 |
Série | Nickel Plated |
Type | ANSI 60-2 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 3/4" in |
ANSI | 60-2 |
ISO référence | 12A-2 |
Matériau | Acier nickelé |
Largeur intérieure | 12.7 mm |
Diamètre de rouleau | 11.91 mm |
Hauteur de plaque | 18.1 mm |
Diamètre de broches | 12.7 mm |
Longueur d'axe | 52.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 2.4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 2.4 mm |
Pas transversale | 22.8 mm |
Charge de rupture | 80400 N |
Poids | 3.04 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Nickel Plated |