Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Nickel Plated ANSI 50-2 pas 5/8" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12620745
  • Fabricant:6962231858109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP ASA est une chaîne TSUBAKI ASA qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne ASA G7 correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à +60°C.
Ajouter à la liste

386,10 €/ Unitéhors TVA

467,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Nickel Plated
Type
ANSI 50-2
Série
Nickel Plated
Type
ANSI 50-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
5/8" in
ANSI
50-2
ISO référence
10A-2
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
9.53 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
15 mm
Diamètre de broches
9.53 mm
Longueur d'axe
41.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2 mm
Pas transversale
18.1 mm
Charge de rupture
56900 N
Poids
2.07 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Nickel Plated