Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Nickel Plated ANSI 35-1 pas 3/8" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683999
  • Fabricant:096223185198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP ASA est une chaîne TSUBAKI ASA qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne ASA G7 correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à +60°C.
Ajouter à la liste

37,95 €/ Mètrehors TVA

45,92 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Nickel Plated
Type
ANSI 35-1
Série
Nickel Plated
Type
ANSI 35-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/8" in
ANSI
35-1
ISO référence
06C-1
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
4.78 mm
Diamètre de rouleau
5.08 mm
Hauteur de plaque
9 mm
Diamètre de broches
3.59 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.25 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.25 mm
Charge de rupture
9800 N
Poids
0.33 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Nickel Plated