Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Nickel Plated ANSI 25-1 pas 1/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683998
  • Fabricant:8718472028973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne NP ASA est une chaîne TSUBAKI ASA qui a été recouverte de nickel. La chaîne NP a une légère résistance à la corrosion et un bel aspect. La chaîne NP est adaptée aux conditions extérieures et peut être exposée à l’eau. Il y a une réduction de 15 % de la Charge Maximum Admissible comparé à la chaîne ASA G7 correspondante, il faut donc veiller à prendre ce paramètre en compte lors du choix de la chaîne. La plage de température de service pour cette chaîne est de : -10°C à +60°C.
Ajouter à la liste

48,02 €/ Mètrehors TVA

58,10 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Nickel Plated
Type
ANSI 25-1
Série
Nickel Plated
Type
ANSI 25-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1/4 in
ANSI
25-1
ISO référence
04C-1
Matériau
Acier nickelé
Largeur intérieure
3.18 mm
Diamètre de rouleau
3.3 mm
Hauteur de plaque
5.84 mm
Diamètre de broches
3.18 mm
Longueur d'axe
7.6 mm
Epaisseur intérieure du plaque
0.75 mm
Epaisseur extérieure du plaque
0.75 mm
Charge de rupture
4100 N
Poids
0.14 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Nickel Plated