189,20 €/ Mètrehors TVA
228,93 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Neptune |
Type | BS 20B-1 |
Série | Neptune |
Type | BS 20B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/4" in |
ISO référence | 20B-1 |
Matériau | Acier, revêté |
Largeur intérieure | 17.02 mm |
Diamètre de rouleau | 15.88 mm |
Hauteur de plaque | 21 mm |
Diamètre de broches | 8.28 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 3.2 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4 mm |
Modèle | Simplex |
Série | Neptune |