Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Neptune ISO 12B-2 pas 3/4" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:13218639
  • Fabricant:8718472783155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne N.E.P. BS est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en trois étapes est appliqué sur les plaques, les douilles et les axes afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. (Les clips sont en SUS301). Les rouleaux N.E.P. ont un revêtement spécial, conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu’au contact dynamique violent entre le rouleau et le pignon.Cette chaîne est adaptée pour être utilisée dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.
Ajouter à la liste

166,10 €/ Mètrehors TVA

200,98 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Neptune
Type
BS 12B-2
Série
Neptune
Type
BS 12B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/4" in
ISO référence
12B-2
Matériau
Acier, revêté
Largeur intérieure
11.68 mm
Diamètre de rouleau
12.07 mm
Hauteur de plaque
16.1 mm
Diamètre de broches
5.72 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.8 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.8 mm
Modèle
Duplex
Série
Neptune