57,10 €/ Mètrehors TVA
69,09 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Neptune |
Type | BS 08B-1 |
Série | Neptune |
Type | BS 08B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1/2" in |
ISO référence | 08B-1 |
Matériau | Acier, revêté |
Largeur intérieure | 7.75 mm |
Diamètre de rouleau | 8.51 mm |
Hauteur de plaque | 12 mm |
Diamètre de broches | 4.45 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.6 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.6 mm |
Modèle | Simplex |
Série | Neptune |