Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Neptune ISO 06B-2 pas 3/8" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:13218615
  • Fabricant:8718472782707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne N.E.P. BS est une chaîne Tsubaki BS qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en trois étapes est appliqué sur les plaques, les douilles et les axes afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. (Les clips sont en SUS301). Les rouleaux N.E.P. ont un revêtement spécial, conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu’au contact dynamique violent entre le rouleau et le pignon.Cette chaîne est adaptée pour être utilisée dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.
Ajouter à la liste

124,30 €/ Mètrehors TVA

150,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Neptune
Type
BS 06B-2
Série
Neptune
Type
BS 06B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
3/8" in
ISO référence
06B-2
Matériau
Acier, revêté
Largeur intérieure
5.72 mm
Diamètre de rouleau
6.35 mm
Hauteur de plaque
8.2 mm
Diamètre de broches
3.28 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.3 mm
Modèle
Duplex
Série
Neptune