Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Neptune ANSI 50-1 pas 5/8" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:13218599
  • Fabricant:8718472782400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne N.E.P. ASA est une chaîne Tsubaki ASA qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en trois étapes est appliqué sur les plaques, les douilles et les axes afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. (Les clips sont en SUS301). Les rouleaux N.E.P. ont un revêtement spécial, conçu pour résister aux conditions corrosives ainsi qu’au contact dynamique violent entre le rouleau et le pignon.Cette chaîne est adaptée pour être utilisée dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.
Ajouter à la liste

72,60 €/ Mètrehors TVA

87,85 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Neptune
Type
ANSI 50-1
Série
Neptune
Type
ANSI 50-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
5/8" in
ANSI
50-1
ISO référence
10A-1
Matériau
Acier, revêté
Modèle
Simplex
Série
Neptune