Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Lambda Neptune ISO 08B-1 pas 1/2" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:13218665
  • Fabricant:8718472788761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Lambda N.E.P. BS est une chaîne Tsubaki BS Lambda qui a subi un traitement de surface spécial. Un revêtement spécial en trois étapes est appliqué sur les plaques afin d’offrir une protection maximale contre les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales difficiles. Cette chaîne est adaptée pour être utilisée dans un environnement exposé à l’eau de mer, aux pluies acides ou à toutes autres conditions climatiques défavorables. Cette chaîne ne contient aucune substance chimique dangereuse telle que chrome hexavalent, plomb, cadmium ou mercure comme le prévoit la directive RoHS.
Ajouter à la liste

98,45 €/ Mètrehors TVA

119,12 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA Neptune
Type
BS 08B-1
Série
LAMBDA Neptune
Type
BS 08B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1/2" in
ISO référence
08B-1
Matériau
Acier, revêté
Modèle
Simplex
Série
Lambda Neptune