Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux LAMBDA ISO 24B-2 pas 1.1/2" duplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12588825
  • Fabricant:8718472592641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La non-utilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travailpropre.
Ajouter à la liste

1 194,60 €/ Mètrehors TVA

1 445,47 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA
Type
BS 24B-2
Série
LAMBDA
Type
BS 24B-2
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/2" in
ISO référence
24B-2
Matériau
Acier
Largeur intérieure
25.4 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
33.4 mm
Diamètre de broches
14.63 mm
Longueur d'axe
112.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
6 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6 mm
Pas transversale
48.36 mm
Charge de rupture
280000 N
Poids
14.65 kg/m
Modèle
Duplex
Série
LAMBDA