Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux LAMBDA ISO 10B-1 pas 5/8" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:24201744
  • Fabricant:8718472591972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La non-utilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travailpropre.
Ajouter à la liste

91,36 €/ Mètrehors TVA

110,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA
Type
BS 10B-1
Série
LAMBDA
Type
BS 10B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
5/8" in
ISO référence
10B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
9.65 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
14.7 mm
Diamètre de broches
5.08 mm
Longueur d'axe
20.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.5 mm
Charge de rupture
22200 N
Poids
0.95 kg/m
Modèle
Simplex
Série
LAMBDA