435,60 €/ Unitéhors TVA
527,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | LAMBDA |
Type | ANSI 60-1 |
Série | LAMBDA |
Type | ANSI 60-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 3/4" in |
ANSI | 60-1 |
ISO référence | 12A-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 12.28 mm |
Diamètre de rouleau | 11.91 mm |
Hauteur de plaque | 18.1 mm |
Diamètre de broches | 5.96 mm |
Longueur d'axe | 32 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 3.2 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 3.2 mm |
Charge de rupture | 34200 N |
Poids | 1.72 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | LAMBDA |