Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux LAMBDA ANSI 140-1 pas 1.3/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12620680
  • Fabricant:8718472504170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable. La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La non-utilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations. La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travailpropre.
Ajouter à la liste

2 557,94 €/ Unitéhors TVA

3 095,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
LAMBDA
Type
ANSI 140-1
Série
LAMBDA
Type
ANSI 140-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1.3/4" in
ANSI
140-1
ISO référence
28A-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
24.75 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
42.2 mm
Diamètre de broches
12.71 mm
Longueur d'axe
63.7 mm
Epaisseur intérieure du plaque
6.4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6.4 mm
Charge de rupture
185900 N
Poids
8.1 kg/m
Modèle
Simplex
Série
LAMBDA