2 199,18 €/ Unitéhors TVA
2 661,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | LAMBDA |
Type | ANSI 120-1 |
Série | LAMBDA |
Type | ANSI 120-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1.1/2" in |
ANSI | 120-1 |
ISO référence | 24A-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 24.75 mm |
Diamètre de rouleau | 22.23 mm |
Hauteur de plaque | 36.2 mm |
Diamètre de broches | 11.11 mm |
Longueur d'axe | 59 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 5.6 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 5.6 mm |
Charge de rupture | 137100 N |
Poids | 6.4 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | LAMBDA |