1 026,69 €/ Unitéhors TVA
1 242,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | LAMBDA |
Type | ANSI 100-1 |
Série | LAMBDA |
Type | ANSI 100-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1.1/4" in |
ANSI | 100-1 |
ISO référence | 20A-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 18.7 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 30.1 mm |
Diamètre de broches | 9.54 mm |
Longueur d'axe | 47.5 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.8 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4.8 mm |
Charge de rupture | 95400 N |
Poids | 4.3 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | LAMBDA |