Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux H-serie ANSI 60-1 pas 3/4" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:24203888
  • Fabricant:8718472008135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TSUBAKI propose des chaînes renforcées pour les applications qui dépassent les capacités des chaînes à rouleaux standard G7 ASA de TSUBAKI. L’utilisation des chaînes renforcées doit être envisagée dans les situations suivantes :• Les environnements difficiles où la chaîne est soumise à un impact important.• Entraînements compacts pour des équipements ou des machines qui doivent fonctionner dans des espaces restreints.• Lorsque puissance de transmission, charge admissible ou une charge de rupture plus élevées sont demandées.• Lorsqu’un faible taux d’élongation élastique est nécessaire.La seule différence entre les chaînes de la série H et celle de la série ASA G7 est l’épaisseur des plaques. L’épaisseur des plaques est celle de la dimension immédiatement supérieure dans la série G7 ASA. L’épaisseur accrue des plaques augmente de 10 % laCharge Maximum Admissible. Pour résumer, les chaînes de la série H sont particulièrement adaptées aux situations où la charge est lourde et où la vitesse de fonctionnement est lente (jusqu’à 50 m/min) ou lorsque les contraintes mécaniques sont importantes.
Ajouter à la liste

59,50 €/ Mètrehors TVA

72,00 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
H
Type
ANSI 60H-1
Série
H
Type
ANSI 60H-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/4" in
ANSI
60H-1
ISO référence
12A-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
12.7 mm
Diamètre de rouleau
11.91 mm
Hauteur de plaque
18.1 mm
Diamètre de broches
5.96 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3.2 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.2 mm
Poids
1.8 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Série H