Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux GT4 WINNER ISO 40B-3 pas 2.1/2" triplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12683888
  • Fabricant:8718472781830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Chaîne à rouleaux RS GT4 Winner: la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Cette chaîne est disponible de la taille RF06B à RS48B* en simple, double et triple. La GT4 Winner de TSUBAKI apporte les avantages suivants:- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS16B, RS20B et RS24B disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.- Le rivetage autour de l’axe permet un démontagefacile de la chaîne et le marquage sur la partie rivetée aide à identifier l’éventuel rotation d’un axe.*RF06B douille roulée; RS56B/RS72B sur demande
Ajouter à la liste

1 459,26 €/ Mètrehors TVA

1 765,70 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
GT4 WINNER
Type
BS 40B-3
Série
GT4 WINNER
Type
BS 40B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
2.1/2" in
ISO référence
40B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
38.1 mm
Diamètre de rouleau
39.37 mm
Hauteur de plaque
52.9 mm
Diamètre de broches
22.89 mm
Longueur d'axe
235.3 mm
Epaisseur intérieure du plaque
8.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
8.5 mm
Pas transversale
72.29 mm
Charge de rupture
950000 N
Poids
47.75 kg/m
Modèle
Triplex
Série
GT4 Winner