277,16 €/ Mètrehors TVA
335,36 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 32B-1 |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 32B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 2" in |
ISO référence | 32B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 30.99 mm |
Diamètre de rouleau | 29.21 mm |
Hauteur de plaque | 42.2 mm |
Diamètre de broches | 17.81 mm |
Longueur d'axe | 73.3 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 7 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 7 mm |
Charge de rupture | 250000 N |
Poids | 10.25 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | GT4 Winner |