797,37 €/ Mètrehors TVA
964,82 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 28B-3 |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 28B-3 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.3/4" in |
ISO référence | 28B-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 30.99 mm |
Diamètre de rouleau | 27.94 mm |
Hauteur de plaque | 36.4 mm |
Diamètre de broches | 15.9 mm |
Longueur d'axe | 195.9 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 7.5 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 7.5 mm |
Pas transversale | 59.56 mm |
Charge de rupture | 530000 N |
Poids | 28.2 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | GT4 Winner |