354,90 €/ Mètrehors TVA
429,43 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 20B-3 |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 20B-3 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1.1/4" in |
ISO référence | 20B-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 19.56 mm |
Diamètre de rouleau | 19.05 mm |
Hauteur de plaque | 26 mm |
Diamètre de broches | 10.19 mm |
Longueur d'axe | 121 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 4.4 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 4.4 mm |
Pas transversale | 36.45 mm |
Charge de rupture | 250000 N |
Poids | 11.45 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | GT4 Winner |