Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux GT4 WINNER ISO 16B-3 pas 1" triplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12683883
  • Fabricant:8718472781618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tsubaki Chaîne à rouleaux RS GT4 Winner: la chaîne la plus avancée sur le marché européen. Cette chaîne est disponible de la taille RF06B à RS48B* en simple, double et triple. La GT4 Winner de TSUBAKI apporte les avantages suivants:- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS16B, RS20B et RS24B disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.- Le rivetage autour de l’axe permet un démontagefacile de la chaîne et le marquage sur la partie rivetée aide à identifier l’éventuel rotation d’un axe.*RF06B douille roulée; RS56B/RS72B sur demande
Ajouter à la liste

242,89 €/ Mètrehors TVA

293,90 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
GT4 WINNER
Type
BS 16B-3
Série
GT4 WINNER
Type
BS 16B-3
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1" in
ISO référence
16B-3
Matériau
Acier
Largeur intérieure
17.02 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
21 mm
Diamètre de broches
8.28 mm
Longueur d'axe
107.1 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
4 mm
Pas transversale
31.88 mm
Charge de rupture
160000 N
Poids
8 kg/m
Modèle
Triplex
Série
GT4 Winner