162,36 €/ par boîtehors TVA
196,46 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 10B-1 |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 10B-1 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 5/8" in |
ISO référence | 10B-1 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 9.65 mm |
Diamètre de rouleau | 10.16 mm |
Hauteur de plaque | 14.7 mm |
Diamètre de broches | 5.08 mm |
Longueur d'axe | 20.8 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.5 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.5 mm |
Poids | 0.95 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | GT4 Winner |