92,00 €/ Mètrehors TVA
111,32 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 05B-3 |
Série | GT4 WINNER |
Type | BS 05B-3 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
ISO référence | 05B-3 |
Matériau | Acier |
Largeur intérieure | 3 mm |
Diamètre de rouleau | 5 mm |
Hauteur de plaque | 7.1 mm |
Diamètre de broches | 2.3 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 0.75 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 0.75 mm |
Pas transversale | 5.64 mm |
Charge de rupture | 11100 N |
Poids | 0.53 kg/m |
Modèle | Triplex |
Série | GT4 Winner |