Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ISO 20B-1 pas 1.1/4" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:12683890
  • Fabricant:8718472017311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Ajouter à la liste

1 156,65 €/ Mètrehors TVA

1 399,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
BS 20B-1
Série
Stainless Steel
Type
BS 20B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/4" in
ISO référence
20B-1
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
19.56 mm
Diamètre de rouleau
19.05 mm
Hauteur de plaque
26 mm
Diamètre de broches
10.19 mm
Longueur d'axe
48.4 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
4.5 mm
Charge de rupture
2950 N
Poids
3.85 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Acier inoxydable