Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ISO 16B-1 pas 1" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:24201283
  • Fabricant:8718472016949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tous les composants de base de chaîne SS Tsubaki sont fabriqués en acier inoxydable équivalent à SUS304 (sauf clips SUS301). Cette chaîne peut être utilisée dans des environnements spécifiques, comme par exemple sous l’eau ou avec des applications acides ou alcalines. Elle peut également être utilisée dans des conditions de basse ou haute température (-20°C à +400°C). L’acier équivalent à SUS304 n’est que légèrement magnétique,ce qui est le résultat d’un procédé de forgeage à froid.
Ajouter à la liste

140,75 €/ Mètrehors TVA

170,31 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

55 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
BS 16B-1
Série
Stainless Steel
Type
BS 16B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1" in
ISO référence
16B-1
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
17.02 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
21 mm
Diamètre de broches
8.28 mm
Longueur d'axe
43.7 mm
Epaisseur intérieure du plaque
4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
4 mm
Poids
2.7 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Acier inoxydable