153,45 €/ Mètrehors TVA
185,67 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Stainless Steel |
Type | BS 08B-2 |
Série | Stainless Steel |
Type | BS 08B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 1/2" in |
ISO référence | 08B-2 |
Matériau | Acier inoxydable |
Largeur intérieure | 7.75 mm |
Diamètre de rouleau | 8.51 mm |
Hauteur de plaque | 11.8 mm |
Diamètre de broches | 4.45 mm |
Longueur d'axe | 34.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.5 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.5 mm |
Pas transversale | 13.92 mm |
Charge de rupture | 1000 N |
Poids | 1.35 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Acier inoxydable |