385,00 €/ Mètrehors TVA
465,85 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Stainless Steel |
Type | BS 06B-2 |
Série | Stainless Steel |
Type | BS 06B-2 |
Norme | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Pas | 3/8" in |
ISO référence | 06B-2 |
Matériau | Acier inoxydable |
Largeur intérieure | 5.72 mm |
Diamètre de rouleau | 6.35 mm |
Hauteur de plaque | 8.2 mm |
Diamètre de broches | 3.28 mm |
Longueur d'axe | 25.85 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.3 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.3 mm |
Pas transversale | 10.24 mm |
Charge de rupture | 560 N |
Poids | 0.75 kg/m |
Modèle | Duplex |
Série | Acier inoxydable |