Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ANSI 80-1 pas 1" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:24205673
  • Fabricant:8718472006568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

296,72 €/ Mètrehors TVA

359,03 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 80-1
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 80-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1" in
ANSI
80-1
ISO référence
16A-1
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
15.88 mm
Diamètre de rouleau
15.88 mm
Hauteur de plaque
24.1 mm
Diamètre de broches
7.94 mm
Longueur d'axe
39 mm
Epaisseur intérieure du plaque
3.2 mm
Epaisseur extérieure du plaque
3.2 mm
Charge de rupture
1770 N
Poids
2.66 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Acier inoxydable