Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ANSI 60-2 pas 3/4" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683983
  • Fabricant:6962231874109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

361,90 €/ Mètrehors TVA

437,90 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 60-2
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 60-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
3/4" in
ANSI
60-2
ISO référence
12A-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
12.7 mm
Diamètre de rouleau
11.91 mm
Hauteur de plaque
18.1 mm
Diamètre de broches
5.96 mm
Longueur d'axe
52.6 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2.4 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2.4 mm
Pas transversale
22.8 mm
Charge de rupture
2060 N
Poids
3.04 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable