Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ANSI 50-2 pas 5/8" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683972
  • Fabricant:8718472006155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

260,15 €/ Mètrehors TVA

314,78 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 50-2
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 50-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
5/8" in
ANSI
50-2
ISO référence
10A-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
9.53 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
15 mm
Diamètre de broches
5.09 mm
Longueur d'axe
41.8 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2 mm
Pas transversale
18.1 mm
Charge de rupture
1370 N
Poids
2.07 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable