Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ANSI 50-1 pas 5/8" simplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683967
  • Fabricant:8718472006018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,65 €/ Mètrehors TVA

148,41 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 50-1
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 50-1
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
5/8" in
ANSI
50-1
ISO référence
10A-1
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
9.53 mm
Diamètre de rouleau
10.16 mm
Hauteur de plaque
15 mm
Diamètre de broches
5.09 mm
Longueur d'axe
23.9 mm
Epaisseur intérieure du plaque
2 mm
Epaisseur extérieure du plaque
2 mm
Charge de rupture
690 N
Poids
1.04 kg/m
Modèle
Simplex
Série
Acier inoxydable