Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux en inox ANSI 40-2 pas 1/2" duplex boîte 3,05 mtr

  • ERIKS:12683971
  • Fabricant:6962231873508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,90 €/ Mètrehors TVA

251,56 €TVA incluse

Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Série
Stainless Steel
Type
ANSI 40-2
Norme
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Pas
1/2" in
ANSI
40-2
ISO référence
08A-2
Matériau
Acier inoxydable
Largeur intérieure
7.95 mm
Diamètre de rouleau
7.92 mm
Hauteur de plaque
12 mm
Diamètre de broches
3.97 mm
Longueur d'axe
33.5 mm
Epaisseur intérieure du plaque
1.5 mm
Epaisseur extérieure du plaque
1.5 mm
Pas transversale
14.4 mm
Charge de rupture
880 N
Poids
1.27 kg/m
Modèle
Duplex
Série
Acier inoxydable