98,18 €/ Mètrehors TVA
118,80 €TVA incluse
Vendu par: 3,05Commande minimum: 3,05
3,05 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TSUBAKI |
Série | Stainless Steel |
Type | ANSI 40-1 |
Série | Stainless Steel |
Type | ANSI 40-1 |
Norme | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Pas | 1/2" in |
ANSI | 40-1 |
ISO référence | 08A-1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Largeur intérieure | 7.95 mm |
Diamètre de rouleau | 7.92 mm |
Hauteur de plaque | 12 mm |
Diamètre de broches | 3.97 mm |
Longueur d'axe | 18.6 mm |
Epaisseur intérieure du plaque | 1.5 mm |
Epaisseur extérieure du plaque | 1.5 mm |
Charge de rupture | 440 N |
Poids | 0.64 kg/m |
Modèle | Simplex |
Série | Acier inoxydable |